Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5336M Uttag 1/2 tum Drive 36mm 12-punkts djup | AF2CJK 6RCT2

PROTO J5336M Sockel 1/2 Inch Drive 36mm 12 Point Deep

Finns i lager
Artikel: AF2CJK Modell: J5336MKorsreferens: 6RCT2
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
529SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng12
Utgång TypHex
Total längd3.25 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek36mm
SockeldjupDjup
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Proto J5336M-hylsan är designad för att underhålla fästelement med hög draghållfasthet som används på kommersiella och militära flygplan.

Funktioner:

  • Proto 12-punktshylsor används på envisa/skadade fästelement och på fästelement av mjuka material.
  • Proto J5336M har patenterad TorquePlus-design och ger en högpresterande drivkonfiguration som möjliggör snabb och enkel ingrepp med fästelementen.
  • TorquePlus-konfigurationen erbjuder en radie-hörn design, avleda kontaktyta och stress bort från fästen hörnen.
  • Den interna utformningen av denna hylsa minskar också fästelementens rundning, förbättrar fästelementens livslängd och tillåter operatören att bekvämt vända slitna eller rostiga fästelement.

Standarder och godkännanden:

  • ASME B107.110-2012

Vanliga frågor och svar:

F. Kan 12-punktsuttag användas i trånga utrymmen?

A. 12-punktshylsor är lämpliga för trånga utrymmen eftersom de tillåter anslutning till ett fästelement i fler vinklar.

F. Vilket är bättre - 6- eller 12-punktsuttag?

A. 12-punktshylsor är idealiska för de flesta lätta reparationer, men kraftig skiftning kräver 6-punktshylsor.

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal poängTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J5434M Uttag 1/2 tum Drive 34mm 12-punkts Standard | AA8LTL 19C426 J5434Mkrom121 27 / 32 "34mmStandard356SEK
PROTO J5409M Uttag 1/2 tum Drive 9mm 12-punkts Standard | AC2HLV 2KGN6 J5409MFullpolerad121.5 "9Standard138SEK
PROTO J5409MH Uttag 1/2 tum Drive 9mm 6-punkts Standard | AC2HLW 2KGN7 J5409MHFullpolerad61.5 "9Standard146SEK
PROTO J5329M Uttag 1/2 tum Drive 29mm 12-punkts djup | AE3REV 5F451 J5329MFullpolerad123.25 "29mmDjup335SEK
PROTO J5411MH Uttag 1/2 tum Drive 11mm 6-punkts Standard | AE3RFA 5F456 J5411MHFullpolerad61.437 "11Standard123SEK
PROTO J5408MH Uttag 1/2 tum Drive 8mm 6-punkts Standard | AF2CJC 6RCR4 J5408MHkrom61 31 / 64 "8Standard135SEK
PROTO J5438M Uttag 1/2 tum Drive 38mm 12-punkts Standard | AF2CJE 6RCR6 J5438Mkrom122.25 "38mmStandard452SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5336M Sockel 1/2 Inch Drive 36mm 12 Point Deep
529SEK /enhet