LITTLE GIANT Trädgårdsvagnar


Filter
Kapacitet per hylla: 400 lb. , Caster Dia.: 6" , Hjulmaterial: Gjutformat gummi , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Färg: Grön , Konstruktion: Svetsat stål , Avsluta: Pulverlack , Handtag: Rörformat stål , Läpphöjd: 1.5 " , Totala höjden: 63 " , Total längd: 66 " , Total bredd: 30 " , Hylltyp: Perforerad
StilModellAvstånd mellan hyllorLastkapacitetAntal hyllorPris (ex moms)
A
4MLP-3060-6MR-G
16.5 "1600 lb.421 153 SEK
B
3MLP-3060-6MR-G
25.5 "1200 Ibs314 049 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?