Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5408A Uttag Bit 1/2 Drive 1/2 tum Slitsad | AA9UWP 1FW95

PROTO J5408A Socket Bits 1/2 Drive 1/2 Inch Slotted

Finns i lager
Artikel: AA9UWP Modell: J5408AKorsreferens: 1FW95
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
402SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitstilspår~~POS=TRUNC
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishHelpolerad krom
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Total längd3.156 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 2 "
SockeldjupStandard
Tipsstorlek1 / 2 "
Tips typspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekTipsstorlekTips typPris
PROTO J5409A Uttag Bit 1/2 Drive 5/8 tum slitsad | AA9UWN 1FW94 J5409A3.156 "5 / 8 "5 / 8 "spår~~POS=TRUNC412SEK
PROTO J5407A Uttag Bit 1/2 Drive 7/16 tum slitsad | AA9UWQ 1FW96 J5407A3.156 "7 / 16 "7 / 16 "spår~~POS=TRUNC363SEK
PROTO J5403 Uttag Bit 1/2 Drive # 3 # 3 Phillips | AA9UWT 1FW98 J54032.156 "#3#3# 3 Phillips337SEK
PROTO J5402 Uttag Bit 1/2 Drive # 2 # 2 Phillips | AA9UWU 1FW99 J54022.156 "#2#2# 2 Phillips324SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5408A Socket Bits 1/2 Drive 1/2 Inch Slotted
402SEK /enhet