Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5403 Uttag Bit 1/2 Drive # 3 # 3 Phillips | AA9UWT 1FW98

PROTO J5403 Socket Bit 1/2 Drive #3 #3 Phillips

Finns i lager
Artikel: AA9UWT Modell: J5403Korsreferens: 1FW98
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
333SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
BitstilPhillips
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishHelpolerad krom
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Total längd2.156 "
SAE eller metriskSAE
Storlek#3
SockeldjupStandard
Tipsstorlek#3
Tips typ# 3 Phillips

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekTipsstorlekTips typPris
PROTO J5409A Uttag Bit 1/2 Drive 5/8 tum slitsad | AA9UWN 1FW94 J5409A3.156 "5 / 8 "5 / 8 "spår~~POS=TRUNC401SEK
PROTO J5408A Uttag Bit 1/2 Drive 1/2 tum Slitsad | AA9UWP 1FW95 J5408A3.156 "1 / 2 "1 / 2 "spår~~POS=TRUNC386SEK
PROTO J5407A Uttag Bit 1/2 Drive 7/16 tum slitsad | AA9UWQ 1FW96 J5407A3.156 "7 / 16 "7 / 16 "spår~~POS=TRUNC357SEK
PROTO J5402 Uttag Bit 1/2 Drive # 2 # 2 Phillips | AA9UWU 1FW99 J54022.156 "#2#2# 2 Phillips316SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5403 Socket Bit 1/2 Drive #3 #3 Phillips
333SEK /enhet