Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5408M Uttag 1/2 tum Drive 8mm 12-punkts Standard | AF2CJF 6RCR7

PROTO J5408M Sockel 1/2 Inch Drive 8mm 12 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AF2CJF Modell: J5408MKorsreferens: 6RCR7
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
133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishFullpolerad
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng12
Utgång TypHex
Total längd1 19 / 64 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek8
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal poängTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J5434M Uttag 1/2 tum Drive 34mm 12-punkts Standard | AA8LTL 19C426 J5434Mkrom121 27 / 32 "34mmStandard356SEK
PROTO J5409M Uttag 1/2 tum Drive 9mm 12-punkts Standard | AC2HLV 2KGN6 J5409MFullpolerad121.5 "9Standard138SEK
PROTO J5409MH Uttag 1/2 tum Drive 9mm 6-punkts Standard | AC2HLW 2KGN7 J5409MHFullpolerad61.5 "9Standard146SEK
PROTO J5329M Uttag 1/2 tum Drive 29mm 12-punkts djup | AE3REV 5F451 J5329MFullpolerad123.25 "29mmDjup335SEK
PROTO J5411MH Uttag 1/2 tum Drive 11mm 6-punkts Standard | AE3RFA 5F456 J5411MHFullpolerad61.437 "11Standard123SEK
PROTO J5408MH Uttag 1/2 tum Drive 8mm 6-punkts Standard | AF2CJC 6RCR4 J5408MHkrom61 31 / 64 "8Standard135SEK
PROTO J5438M Uttag 1/2 tum Drive 38mm 12-punkts Standard | AF2CJE 6RCR6 J5438Mkrom122.25 "38mmStandard452SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5408M Sockel 1/2 Inch Drive 8mm 12 Point Standard
133SEK /enhet