Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON BRP120A1CS Fel / jordfelsbrytare, allt-i-ett, 20A, 10 Kaic | CE6GFT

EATON BRP120A1CS Fel / jordfelsbrytare, allt-i-ett, 20A, 10 Kaic

Finns i lager
Artikel: CE6GFT Modell: BRP120A1CS

Få det Maj 16, Torsdag
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
862SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps20
RamtypBRN
Antal poler1
Spänning120V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)7.62

Produktinformation:

Eaton BRP120A1CS är en kombinationsbrytare för bågfel (AFCI) och jordfel (GFCI). Den är designad för att detektera elektriska ljusbågar och obalans i utgående/inkommande ström för att skydda mot elektriska stötar och bränder. Den är idealisk för VVS-system, tvättstugor och köksutrymmen.

Funktioner:

  • Den har en enpolig, enfasig konfiguration och en BRN-ramdesign.
  • Den är utrustad med en termisk-magnetisk utlösning för att ge både lång tid och omedelbar strömutlösning.
  • Denna enhet har en inbyggd lysdiod som minskar felsökningstiden genom att indikera resan.
  • Den plug-on neutrala designen, den kompakta formfaktorn och styrfenan möjliggör snabb installation.
  • Den här brytaren har en kort kropp med minskat rotsvans, vilket ger ett rent och stort rännutrymme.
  • Dess motståndskraft mot temperaturförändringar minskar energiförbrukningen och värmeavledning.

Kompatibla tillbehör:

  • Eaton BR neutrala brytarboxar: Eaton BRP120A1CS brytare kan enkelt passa på Eaton BR typ plug-on neutrala brytarboxar för smidig drift.

Standarder och godkännanden:

  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man en strömbrytare?

A.

  • Ta av panelkåpan. Använd en skruvmejsel för att skruva av panelkåpans alla fyra kanter samtidigt som du håller det hårt för att förhindra att det glider av.
  • Anslut noll- och jordledningarna.
  • Placera brytaren inuti.
  • Skruva tillbaka panelkåpan.

F. Går neutral och mark till samma buss?

S. Nej, anslut bara jordar och nollpunkter vid den sista frånkopplingspunkten.

F. Vad betyder de olika resekoderna?

A.

  • Seriebåge - 1 blink
  • Parallellbåge - 2 blinkningar
  • Kort tid - 3 blinkningar
  • Överspänning - 4 blinkningar
  • Jordfel - 5 blinkningar
  • Självdiagnostiskt testfel - 6 blinkningar

Produktvarianter

ProduktModellAmpsRamtypSpänningPris
EATON BRAFGF115CS Fel/jordfelsbrytare, enpolig, 10 Kaic | BJ7TFL BRAFGF115CS---5 873 kr
RFQ
EATON BRAFGF120CS Fel / jordfelsbrytare | BJ7TFN BRAFGF120CS---5 873 kr
RFQ
EATON BRLAFGF120 Fel/jordfelsbrytare, 20A, 10 Kaic, enpolig | BJ7TQD BRLAFGF120----
RFQ
EATON BRAFGF115QN Fel/jordfelsbrytare, enpolig, 10 Kaic | CE6GEZ BRAFGF115QN15BR120 / 240V1 044 kr
EATON BRAFGF120QN Fel-/jordfelsbrytare, enpolig | CE6GFB BRAFGF120QN20BR120 / 240V1 241 kr
EATON BRN115A1CS Fel-/jordfelsbrytare, Allt-i-ett, 15A, 10 Kaic | CE6GFG BRN115A1CS15BRN120V916SEK
EATON BRN115DF Fel/jordfelsbrytare, 15 A, 10 Kaic, enpolig | CE6GFJ BRN115DF15BRN120 / 240V2 431 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON BRP120A1CS Fel / jordfelsbrytare, allt-i-ett, 20A, 10 Kaic
862SEK /enhet