Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5430-TT Anslutningsdon färdigt uttag 1/2 tum Drive 15/16 tum | AF8AEZ 24AJ11

PROTO J5430-TT Tether Ready Socket 1/2 tums drivning 15/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF8AEZ Modell: J5430-TTKorsreferens: 24AJ11
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
446SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTether Ready -uttag
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishFull polsk
MaterialLegerat stål
Antal poäng12
Utgång TypHex
Total längd1 9 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Storlek15 / 16 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelKoppling klar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelAntal poängUtgång TypTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J5412-TT anslutningsdon färdigt uttag 1/2 tum Drive 3/8 tum 12-punkts | AF8AEP 24AJ02 J5412-TTFull polskTether Ready -uttag12Hex1 31 / 64 "3 / 8 "Standard415SEK
PROTO J5414-TT Anslutningsdon 1/2 tums enhet 7/16 tum | AF8AEQ 24AJ03 J5414-TTFull polskTether Ready -uttag12Hex1 31 / 64 "7 / 16 "Standard415SEK
PROTO J5416-TT anslutningsdon färdigt uttag 1/2 tum Drive 1/2 tum 12-punkts | AF8AER 24AJ04 J5416-TTFull polskTether Ready -uttag12Hex1 31 / 64 "1 / 2 "Standard417SEK
PROTO J5418-TT Anslutningsdon 1/2 tums enhet 9/16 tum | AF8AET 24AJ05 J5418-TTFull polskTether Ready -uttag12Hex1.5 "9 / 16 "Standard419SEK
PROTO J5420-TT anslutningsdon färdigt uttag 1/2 tums enhet 5/8 tums standard | AF8AEU 24AJ06 J5420-TTFull polskTether Ready -uttag12Hex1.5 "5 / 8 "Standard432SEK
PROTO J5422-TT Anslutningsdon 1/2 tums enhet 11/16 tum | AF8AEV 24AJ07 J5422-TTFull polskTether Ready -uttag12Hex1.5 "11 / 16 "Standard438SEK
PROTO J5424-TT Anslutningsdon, 1/2 tum Drive 3/4 tum 12-punkt | AF8AEW 24AJ08 J5424-TTFull polskTether Ready -uttag12Hex1.5 "3 / 4 "Standard454SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5430-TT Tether Ready Socket 1/2 tums drivning 15/16 tum
446SEK /enhet