Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5447 Spärradapter 1/2 Drive 2 21/32 In | AA8WRR 1AM49

PROTO J5447 Spärradapter 1/2 Drive 2 21/32 In

Finns i lager
Artikel: AA8WRR Modell: J5447Korsreferens: 1:49
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
1 179 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärr Adapter
Drivstorlek1 / 2 "
Finishkrom
Antal bitar1
Total längd2 21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hjälper till att konvertera standardhandtag till spärrhandtag
    • Legering stålkonstruktion, värmebehandlad för hållbarhet och hållfasthet
    • Följer ASME B107.10M-standarder

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekTotal längdPris
PROTO J5247 Spärradapter | AA8VHE 1AH87 J52473 / 8 "1 5 / 16 "973SEK
PROTO J5647 Spärradapter 3/4 Drive 3 11/16 In | AA8XNF 1AP37 J56473 / 4 "3.75 "3 320 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5447 Spärradapter 1/2 Drive 2 21/32 In
1 179 kr /enhet