Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5476A Flexuttag 1/2 tum Drive 9/16 tum 12-punkts standard | AD9KDW 4TDH1

PROTO J5476A Flex Sockel 1/2 Inch Drive 9/16 Inch 12 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AD9KDW Modell: J5476AKorsreferens: 4TDH1
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
632SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexuttag
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypUniversell
Finishkrom
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng12
Utgång TypHex
Total längd2 21 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek9 / 16 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO J5475A Flexuttag 1/2 tum Drive 1/2 tum 12-punkts standard | AD9KDV 4TDG9 J5475A2 15 / 32 "1 / 2 "619SEK
PROTO J5477A Flexuttag 1/2 tum Drive 5/8 tum 12-punkts standard | AD9KDX 4TDH2 J5477A2 21 / 32 "5 / 8 "702SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5476A Flex Sockel 1/2 Inch Drive 9/16 Inch 12 Point Standard
632SEK /enhet