Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5694R Uttagslåda 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20

PROTO J5694R Socket förvaringsbox 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8

Finns i lager
Artikel: AH9LJH Modell: J5694RKorsreferens: 40JD20
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
2 256 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket förvaringslåda
LådmaterialStål
FärgRed
FärgfamiljRed
LådglasIngen
FinishPulverlackat
Handtag DesignFällbar sida
Insida djup6.25 "
Inuti höjden3.125 "
Inre bredd20 "
LåssystemHänglås Hasp
Antal lådor0
Antal handtag2
Antal bitar1
Antal fack0
Utanför djup6"
Utanför höjd3"
Utanför bredd20 "
Övergripande djup6.5 "
Totala höjden3.375 "
Total bredd20.25 "
Lagringskapacitet378 cu. i.
Viktkapacitet40 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.725
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)20.57
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto J5694R är en kraftig verktygslåda som är lämplig för förvaring, transport och organisering av små handverktyg. Den har övergripande dimensioner på 20.2 x 6.5 x 3.3 kubikmeter. tum och en maximal lagringskapacitet på 378 kubikcentimeter.
    • Denna Proto bärbara verktygslåda har stålkonstruktion med pulverlackerad yta, ett hänglås hasplåssystem och 2 sidohandtag.

Produktvarianter

ProduktModellUtanför breddHandtag DesignInsida djupÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddLagringskapacitetViktkapacitetPris
PROTO J9977R bärbar verktygslåda 19-1 / 2 Bredd x 8 Djup x 7 Höjd | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Fällbar topp7.75 "8"7"19.5 "602 cu. i.10 lb.1 835 kr
PROTO J9975R bärbar verktygslåda 20 Bredd x 8-1 / 2 Djup x 9-1 / 2 Höjd | AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Fällbar topp8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. i.40 lb.1 156 kr
PROTO J9969R Bärbar verktygslåda, röd, 9-1/2 tums totalhöjd, 3 handtag | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Fällbar sida, vikbar topp8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. i.75 lb.3 409 kr
PROTO J9971R Bärbar verktygslåda, pulverlackerad yta, 7 tums höjd | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Fällbar topp6.75 "7"7"19 "931 cu. i.10 lb.1 107 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5694R Socket förvaringsbox 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8
2 256 kr /enhet