Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J6016CXCERT Momentnyckel 1/2 drivenhet 30-150 fot-lb. | AE2LJK 4YA69

PROTO J6016CXCERT Momentnyckel 1/2 drev 30-150 fot-lb.

Finns i lager
Artikel: AE2LJK Modell: J6016CXCERTKorsreferens: 4YA69

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 859 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckel för mikrometer
Noggrannhet+/- 3% CW, +/- 6% CCW
Kalibrerings certifikatJa
Drivstorlek1 / 2 "
Head Typspärr
MaterialStål
MätningstypFotpund
Total längd21.5 "
Primära skalningssteg1 fot.lb.
Primärt skalområde30 till 150 ft.-lb.
RotationCW / CCW
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Visuella / hörbara indikatorerHörbart klick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPrimära skalningsstegNoggrannhetKalibrerings certifikatPrimärt skalområdeVisuella / hörbara indikatorerDrivstorlekHead TypMaterialPris
PROTO J6025 Momentnyckel, stål, 1 tums drivning, 107-1/2 tums längd | AA8YDP 1ARN7 J602510 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skalaNej400 till 2000 ft.-lb.Hörbart klick1"FastStål56 185 kr
PROTO J6023 Momentnyckel, stål, 1 tums drivstorlek, hörbar klickindikator | AB3AEL 1Q877 J60235 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skalaNej200 till 1000 ft.-lb.Hörbart klick1"FastStål33 594 kr
PROTO J6062CXCERT Momentnyckel 1/4 drev 40-200 tum .-lb. | AE2LJD 4YA63 J6062CXCERT1 tum .-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa40 till 200 tum. - lb.Hörbart klick1 / 4 "spärrStål4 184 kr
PROTO J6064CXCERT Momentnyckel 3/8 Drive 40-200 In.-lb. | AE2LJE 4YA64 J6064CXCERT1 tum .-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa40 till 200 tum. - lb.Hörbart klick3 / 8 "spärrStål4 193 kr
PROTO J6066CXCERT Momentnyckel 3/8 Drive 200-1000 In.-lb. | AE2LJF 4YA65 J6066CXCERT5 tum .-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa200 till 1000 tum. - lb.Hörbart klick3 / 8 "spärrStål4 326 kr
PROTO J6072CXCERT Momentnyckel 1/2 Drive 600-3000 In.-lb. | AE2LJG 4YA66 J6072CXCERT10 tum .-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa600 till 3000 tum. - lb.Ja1 / 2 "spärrStål5 108 kr
PROTO J6006CXCERT Momentnyckel 3/8 Drive 16-80 Feet-lb. | AE2LJH 4YA67 J6006CXCERT0.5 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa16 till 80 ft.-lb.Klicka3 / 8 "spärrChrome Vanadium4 328 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6016CXCERT Momentnyckel 1/2 drev 30-150 fot-lb.
4 859 kr /enhet