Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J60532 Bitbit Torx T15 1/4 tum | AF6NNG 19ZA93

PROTO J60532 Insert Bit Torx T15 1/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AF6NNG Modell: J60532Korsreferens: 19ZA93
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
87SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
BitstilSabotagebeständig Torx (R)
Kroppsdia.1 / 4 "
FinishGrå
Hexstorlek1 / 4 "
MaterialStål
Total längd1"
PunktstorlekT15
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
TypTorx

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207907585

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelMaterialPunktstorlekPris
PROTO J61004 Infoga bit kvadratisk urtag # 2 | AA9UWB 1FT74 J61004SvartoxidSkruvmejselbitenS2 stål-13SEK
PROTO J61002 Infoga bit fyrkantig urtag # 1 | AA9UWC 1FT75 J61002SvartoxidSkruvmejselbitenS2 stål-14SEK
PROTO J60500 Insatsbit Torx T6 1/4 tum | AF6NNH 19ZA94 J60500GråSätt in bitStålT691SEK
PROTO J60502 Insatsbits Torx T7 1/4 tum | AF6NNJ 19ZA95 J60502GråSätt in bitStålT759SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J60532 Insert Bit Torx T15 1/4 Inch
87SEK /enhet