Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J61004 Infoga bit kvadratisk urtag # 2 | AA9UWB 1FT74

PROTO J61004 Insert Bit Square Recess #2

Finns i lager
Artikel: AA9UWB Modell: J61004Korsreferens: 1FT74
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
13SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmejselbiten
BitstilFördjupning på Robertson Square
FinishSvartoxid
MaterialS2 stål
Total längd1"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelMaterialPunktstorlekPris
PROTO J61002 Infoga bit fyrkantig urtag # 1 | AA9UWC 1FT75 J61002SvartoxidSkruvmejselbitenS2 stål-14SEK
PROTO J60532 Bitbit Torx T15 1/4 tum | AF6NNG 19ZA93 J60532GråSätt in bitStålT1587SEK
PROTO J60500 Insatsbit Torx T6 1/4 tum | AF6NNH 19ZA94 J60500GråSätt in bitStålT691SEK
PROTO J60502 Insatsbits Torx T7 1/4 tum | AF6NNJ 19ZA95 J60502GråSätt in bitStålT759SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J61004 Insert Bit Square Recess #2
13SEK /enhet