Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J6106A Drivmomentskruvmejsel, lätt aluminiumkonstruktion | AD8VZL 4NAH2

PROTO J6106A Drivmomentskruvmejsel, lätt aluminiumkonstruktion

Finns i lager
Artikel: AD8VZL Modell: J6106AKorsreferens: 4NAH2
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
5 725 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMoment skruvmejsel
Noggrannhet+/- 4% av vridmomentavläsning @ 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatNej
Drivstorlek1 / 4 "
Grepp typräfflade
Hantera typräfflade
Husets materialStål
Min. Antal cykler5000
Total längd7.187 "
Primära skalningssteg1 tum .-lb.
Primärt skalområde7 till 36 tum. - lb.
Återställ typKlicka över
RotationCW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.567
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Proto J6106A 1/4 tums drivmomentskruvmejsel används för att fästa skruvar i bygg-, träbearbetnings- och underhålls- och reparationsapplikationer. Skruvmejselns handtag vrids för att vrida skruven och när önskad vridmomentnivå har uppnåtts stoppar verktyget rotationen.

Funktioner:

  • Proto J6106A 1/4-tums drivmomentskruvmejsel är utrustad med en positiv självlåsande låsring för att förhindra att fästelementen lossnar på grund av vibrationer.
  • Den levereras med en 1/4-tums fyrkantig till 1/4-tums sexkantadapter för att montera skruvmejseln med insticksbitar.
  • Skruvmejselns kropp har en lasermärkt skala för enkel vridmomentinställning.
  • Den har dessutom en automatisk kopplingsutlösningsmekanism för att förhindra övervridning av fästelementet.

Standarder och godkännanden:

  • ASME B.107-14

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är konstruktionsmaterialet för denna Proto J6106A momentskruvmejsel?

A. Proto J6106A momentskruvmejsel är gjord av legerat stål för korrosionsbeständighet.

F. Hur är handtagsdesignen på denna Proto J6106A momentskruvmejsel speciell?

A. Proto J6106A momentskruvmejsel har ett räfflat handtag för minimal trötthet, förbättrat grepp och ökad styrka.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6106A Drivmomentskruvmejsel, lätt aluminiumkonstruktion
5 725 kr /enhet