Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J6506MH Slaguttag 1/4 tum Drive 6mm 6 Pt | AA9UVP 1FR24

PROTO J6506MH Impact Socket 1/4 Inch Drive 6 mm 6 Pt

Finns i lager
Artikel: AA9UVP Modell: J6506MHKorsreferens: 1FR24
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
148SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypSpline Hex
Total längd2"
SAE eller metriskmetrisk
Storlek6
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekSockeldjupPris
PROTO J6505MH Slaguttag 1/4 tum Drive 5mm 6 Pt | AA2DJG 10E362 J6505MH5mmDjup142SEK
PROTO J6514MH Slaguttag 1/4 tum Drive 14mm 6 Pt | AA2DJH 10E363 J6514MH14mmDjup164SEK
PROTO J6515MH Slaguttag 1/4 tum Drive 15mm 6 Pt | AA2DJJ 10E364 J6515MH15mmDjup157SEK
PROTO J6513MH Impact Socket 1/4 Inch Drive 13mm 6 Pt | AA9UVA 1FP82 J6513MH13mmDjup162SEK
PROTO J6512MH Slaguttag 1/4 tum Drive 12mm 6 Pt | AA9UVB 1FP85 J6512MH12mmDjup161SEK
PROTO J6511MH Impact Socket 1/4 Inch Drive 11mm 6 Pt | AA9UVD 1FP95 J6511MH11Standard156SEK
PROTO J6509MH Slaguttag 1/4 tum Drive 9mm 6 Pt | AA9UVH 1FR10 J6509MH9mmStandard154SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6506MH Impact Socket 1/4 Inch Drive 6 mm 6 Pt
148SEK /enhet