Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J6910MHF Slaguttag 1/4 tum Drive 10mm 6 Pt | AC2QQQ 2MA41

PROTO J6910MHF Impact Socket 1/4 Inch Drive 10 mm 6 Pt

Finns i lager
Artikel: AC2QQQ Modell: J6910MHFKorsreferens: 2MA41
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
246SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd15 / 16 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek10
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgång TypTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J6908M Slaguttag 1/4 tum Drive 8mm 6 Pt | AA8YFQ 1AT01 J6908MHex7 / 8 "8mmStandard112SEK
PROTO J6910M Slaguttag 1/4 tum Drive 10mm 6 Pt | AA8YFT 1AT03 J6910MHex7 / 8 "10mmStandard112SEK
PROTO J6913M Slaguttag 1/4 tum Drive 13mm 6 Pt | AA8YFV 1AT05 J6913MHex7 / 8 "13mmStandard116SEK
PROTO J6510MH Slaguttag 1/4 tum Drive 10mm 6 Pt | AA9UVF 1FR03 J6510MHSpline Hex2"10mmDjup158SEK
PROTO J6508MH Impact Socket 1/4 Inch Drive 8mm 6 Pt | AA9UVK 1FR14 J6508MHSpline Hex2"8mmDjup150SEK
PROTO J69055MHF Impact Socket 1/4 Inch Drive 5.5mm 6 Pt | AC2QQL 2MA37 J69055MHFHex7 / 8 "5.5mmStandard230SEK
PROTO J6906MHF Slaguttag 1/4 tum Drive 6mm 6 Pt | AC2QQM 2MA38 J6906MHFHex7 / 8 "6mmStandard237SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6910MHF Impact Socket 1/4 Inch Drive 10 mm 6 Pt
246SEK /enhet