Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J7214PF Strömuttag 3 / 8in Drive 7/16 tum 1-3 / 32in L | AC2QQU 2MA44

PROTO J7214PF Strömuttag 3/8 tum Drive 7/16 tum 1-3/32 tum L

Finns i lager
Artikel: AC2QQU Modell: J7214PFKorsreferens: 2MA44
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
337SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEluttag
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1 3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 16 "
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J7210PF eluttag 3/8-tums enhet 5/16 tum 1-3 / 32 tum L | AC2QQR 2MA42 J7210PF1 3 / 32 "SAE5 / 16 "296SEK
PROTO J7212PF Strömuttag 3 / 8in Drive 3 / 8in 1-3 / 32in L | AC2QQT 2MA43 J7212PF1 3 / 32 "SAE3 / 8 "308SEK
PROTO J7216PF Strömuttag 3 / 8in Drive 1/2 tum 1-3 / 32in L | AC2QQV 2MA45 J7216PF1 3 / 32 "SAE1 / 2 "339SEK
PROTO J7218PF Strömuttag 3 / 8in Drive 9/16 tum 1-3 / 32in L | AC2QQW 2MA46 J7218PF1 3 / 32 "SAE9 / 16 "339SEK
PROTO J7208MPF Strömuttag 3 / 8in Drive 8mm 1-15 / 16 tum Längd | AC2QRF 2MA55 J7208MPF1 15 / 16 "metrisk8278SEK
PROTO J7210MPF eluttag 3/8-tums enhet 10 mm 1-9 / 64 tum L | AC2QRG 2MA56 J7210MPF1 9 / 64 "metrisk10346SEK
PROTO J7213MPF Strömuttag 3 / 8in Drive 13mm 1-13 / 64in L | AC2QRK 2MA59 J7213MPF1 13 / 64 "metrisk13324SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J7214PF Strömuttag 3/8 tum Drive 7/16 tum 1-3/32 tum L
337SEK /enhet