Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J72901 / 8 Slagbit 3/8 x 2-23 / 32in 6pt svartoxid | AA9UTN 1FM60

PROTO J72901/8 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svartoxid

Finns i lager
Artikel: AA9UTN Modell: J72901/8Korsreferens: 1FM60

Få det Maj 15, Onsdag
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
216SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEffektbit
Bitlängd1.625 "
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Total längd2 23 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 8 "
SockeldjupStandard
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J72907 / 32 Slagbit 3/8 x 2-23 / 32in 6pt svartoxid | AA9UTH 1FM55 J72907 / 32SAE7 / 32 "207SEK
PROTO J72905 / 32 Slagbit 3/8 x 2-23 / 32in 6pt svartoxid | AA9UTJ 1FM56 J72905 / 32SAE5 / 32 "218SEK
PROTO J72903 / 16 Slagbit 3/8 x 2-23 / 32in 6pt svartoxid | AA9UTM 1FM59 J72903 / 16SAE3 / 16 "211SEK
PROTO J7290-4M Slagbit 3/8 x 2-23 / 32in 6pt svartoxid | AA9UTU 1FM65 J7290-4Mmetrisk4mm262SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J72901/8 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svartoxid
216SEK /enhet