Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 50M080125J035 Insexskruv, M8 x 1.25, 35mm Storlek, 10Pk | AD6TRV 4AGV4

MICRO PLASTICS 50M080125J035 Insexskruv, M8 x 1.25, 35 mm storlek, 10pk

Finns i lager
Artikel: AD6TRV Modell: 50M080125J035Korsreferens: 4AGV4
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
82SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialNylon
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
DiameterM8
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd6mm
Head TypHex
Huvudets bredd13mm
Längd under huvudet35mm
MaterialNylon
Min. Trådlängd35mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 50M080125J035 Insexskruv, M8 x 1.25, 35 mm storlek, 10pk
82SEK /packa