DAYTON 23L408 AC Motor PSC TEFC 1/4 HP 1550 rpm | AG9YKX

DAYTON 23L408 AC Motor PSC TEFC 1/4 HP 1550 rpm

Finns i lager
Artikel: AG9YKX Modell: 23L408

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

895SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor komponentmotor
LagerBoll
Fulllastförstärkare1.4
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel6 13 / 32 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1550
Total längd7.437 "
Fas1
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1"
Stud placeringAxeländ
Stud kvantitet4
Spänning220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlängdFulllastförstärkareHPSpänningLängd mindre axelMotorskyddVarvtal på typskyltenTotal längdPris
DAYTON 23L389 AC-motor PSC TEFC 1/12 HP 1600 rpm | AG9YKC 23L38913 / 16 "0.681/121154 29 / 32 "Bil16005 11 / 16 "644SEK
DAYTON 23L407 AC -motor PSC TEFC 1/4 hk 1600 varv/min | AG9YKW 23L4071"2.851/41156 13 / 32 "Ingen16007.437 "5 716 kr
DAYTON 23L373 AC Växelmotor Komponentmotor, 1/30 HP, 1, 600 märkskylt RPM, 220VAC | CR2WVM 23L373--------891SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 23L408 AC Motor PSC TEFC 1/4 HP 1550 rpm
895SEK /enhet