Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J74470P Impact Universal Joint 1/2 tum 2-15 / 16 In | AD8BWR 4HVA7

PROTO J74470P Impact Universal Joint 1/2 tum 2-15/16 tum

Finns i lager
Artikel: AD8BWR Modell: J74470PKorsreferens: 4HVA7

Få det Maj 6, Måndag
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
565SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelImpact universalknut
Drivstorlek1 / 2 "
FinishSvartoxid
Total längd2 15 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 2 "
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekTotal längdStorlekPris
PROTO J10670A Drive Impact universalknute, två genomgående hål | AA8UNQ 1ACR9 J10670A1"5.375 "-2 312 kr
PROTO J07570A Impact Universal Joint 3/4 tum 4-3 / 32 In | AA8ZGU 1AX64 J07570A3 / 4 "4 3 / 32 "-1 159 kr
PROTO J66170P Impact Universal Joint 1/4 tum 1-13 / 32 In | AD9RDT 4UHR1 J66170P1 / 4 "1 13 / 32 "1"496SEK
PROTO J77270P Impact Universal Joint 3/8 Inch Drive 2 In | AD9REH 4UHT7 J77270P3 / 8 "2"3 / 8 "524SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J74470P Impact Universal Joint 1/2 tum 2-15/16 tum
565SEK /enhet