Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J7651 Drive Impact Socket Adapter, Black Oxide Finish, Hane Output Drive | AA9UPU 1FK43

PROTO J7651 Drive Impact Socket Adapter, Black Oxide Finish, Hane Output Drive

Finns i lager
Artikel: AA9UPU Modell: J7651Korsref: 1FK43
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
195SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttagsadapter
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypKvinna
FinishSvartoxid
Utmatningsdrivstorlek3 / 8 "
Utgång Drive Typeman
Total längd1.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bäst lämpad för användning med handverktyg för att öka / minska enhetsändstorlek i metallbearbetning och underhåll
    • Sidolåsningshål säkerställer komplett verktygsgrepp vid installation och svartoxidfinish ger motstånd mot slipande vätskor och kemikalier
    • Designad i enlighet med SAE AS4984A och ASME B107.11-2012 standarder

Produktvarianter

ProduktModellUtmatningsdrivstorlekTotal längdPris
PROTO J7652 Sockeladapter 1/2 tum x 3/4 tum | AA8YVK 1AW11 J76523 / 4 "1 29 / 32 "337SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J7651 Drive Impact Socket Adapter, Black Oxide Finish, Hane Output Drive
195SEK /enhet