Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J7655 stickkontaktadapter 5 / 8in x 1 / 2in | AA8YVM 1AW13

PROTO J7655 Impact Socket Adapter 5/8in x 1/2in

Finns i lager
Artikel: AA8YVM Modell: J7655Korsreferens: 1AW13

Få det Maj 6, Måndag
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttagsadapter
Drivstorlek5 / 8 "
VäxeltypKvinna
FinishSvartoxid
Utmatningsdrivstorlek1 / 2 "
Utgång Drive Typeman
Total längd1.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtmatningsdrivstorlekTotal längdPris
PROTO J7656 stickkontaktadapter 5 / 8in x 3 / 4in | AA8ZGX 1AX67 J76563 / 4 "2"396SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J7655 Impact Socket Adapter 5/8in x 1/2in
334SEK /enhet