Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J7656 stickkontaktadapter 5 / 8in x 3 / 4in | AA8ZGX 1AX67

PROTO J7656 Impact Socket Adapter 5/8in x 3/4in

Finns i lager
Artikel: AA8ZGX Modell: J7656Korsreferens: 1AX67
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
396SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttagsadapter
Drivstorlek5 / 8 "
VäxeltypKvinna
FinishSvartoxid
Utmatningsdrivstorlek3 / 4 "
Utgång Drive Typeman
Total längd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtmatningsdrivstorlekTotal längdPris
PROTO J7655 stickkontaktadapter 5 / 8in x 1 / 2in | AA8YVM 1AW13 J76551 / 2 "1.875 "334SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J7656 Impact Socket Adapter 5/8in x 3/4in
396SEK /enhet