Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J77415MP Flex-slaguttag 3/8 tum Drive 15mm 6 Pt | AD9REY 4UHV3

PROTO J77415MP Flex Impact Socket 3/8 Inch Drive 15 mm 6 Pt

Finns i lager
Artikel: AD9REY Modell: J77415MPKorsreferens: 4UHV3
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
611SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlex slaguttag
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypUniversell
FinishSvartoxid
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1 3 / 32 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek15mm
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal poängUtgång TypTotal längdSAE eller metriskStorlekSockeldjupPris
PROTO J77517MP Flex-slaguttag 3/8 tum Drive 17mm 12 Pt | AD8BTF 4HUY9 J77517MP12Dubbel Hex1 3 / 32 "metrisk17mmStandard563SEK
PROTO J77518MP Flex-slaguttag 3/8 tum Drive 18mm 12 Pt | AD8BTG 4HUZ1 J77518MP12Dubbel Hex1 3 / 32 "metrisk18mmStandard569SEK
PROTO J77519MP Flex-slaguttag 3/8 tum Drive 19mm 6 Pt | AD8BTH 4HUZ2 J77519MP6Dubbel Hex1 3 / 32 "metrisk19mmStandard563SEK
PROTO J78410MP Flex-slaguttag 3/8 tum Drive 10mm 6 Pt | AD8BTJ 4HUZ3 J78410MP6Hex2.75 "metrisk10Djup570SEK
PROTO J78411MP Flex-slaguttag 3/8 tum Drive 11mm 6 Pt | AD8BTK 4HUZ4 J78411MP6Hex2.5 "metrisk11Standard557SEK
PROTO J78412MP Flex Impact Socket 3/8 tum Drive 12mm 6 Pt | AD8BTL 4HUZ5 J78412MP6Hex2.75 "metrisk12 "Standard585SEK
PROTO J78413MP Flex-slaguttag 3/8 tum Drive 13mm 6 Pt | AD8BTM 4HUZ6 J78413MP6Hex2.75 "metrisk13Standard564SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J77415MP Flex Impact Socket 3/8 Inch Drive 15 mm 6 Pt
611SEK /enhet