Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J8100C Skiftnyckelsats 3 / 8-1 tum 6 st | AA8WDM 1AKP5

PROTO J8100C Lådskiftnyckelsats 3/8-1 tum 6 st

Finns i lager
Artikel: AA8WDM Modell: J8100CKorsreferens: 1AKP5 / 1AKP7
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
3 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckelsats
Finishsatin
Antal bitar6
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Längdintervall6-7 / 8 till 10 "
SAE eller metriskSAE
Skiftnyckelstorlek3/8 "till 1"
Skiftnycklar ingår3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 13/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal bitarSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris
PROTO J1100S-M Skiftnyckelsats 6-32mm 11 st | AD8QDH 4LT81 J1100S-MFull polsk11metrisk6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm5 657 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J8100C Lådskiftnyckelsats 3/8-1 tum 6 st
3 663 kr /enhet