DAYTON Lyftkedjor


Filter
Tillämpningslägen: För lyft , Avsluta: Svartoxid , Betyg: 80 , Länktyp: Rakt , Material: Legerat stål
StilModellLängdHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
5WRP6
5ft.9 / 32 "3500 kg238 SEK
A
5WRR0
5ft.3 / 8 "7100 lb.1 133 SEK
A
5WRR4
5ft.1 / 2 "12,000 kg724 SEK
A
5WRP7
10ft.9 / 32 "3500 kg464 SEK
A
5WRR5
10ft.1 / 2 "12,000 kg1 633 SEK
A
5WRR1
10ft.3 / 8 "7100 lb.1 481 SEK
A
5WRP8
20ft.9 / 32 "3500 kg999 SEK
A
5WRR2
20ft.3 / 8 "7100 lb.1 800 SEK
A
5WRR7
20ft.1 / 2 "12,000 kg3 405 SEK
A
5WRR3
30ft.3 / 8 "7100 lb.2 958 SEK
A
5WRP9
40ft.9 / 32 "3500 kg2 035 SEK

Lyftkedjor

Daytons lyftkedjor är utformade för lyft, dragning, hängande verktyg, riggning och lyftning. Dessa konstruerade kedjor i legerat stål kan lyfta laster upp till 12000 lb. Kedjelänkarna är svetsade och har svartoxidbeläggning för att förhindra friktion och korrosion. Välj mellan ett brett utbud av lyftkedjor, tillgängliga i längderna 5, 10, 20 och 40 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?