JET TOOLS Hyvel / snickare 9000 varv / min


JET Tools hyvlar och skarvar lämpar sig även för ytbeläggning av gammalt eller skadat trä, samt för att skapa dekorativa fasar och kanter på brädor. De är designade för att vara hållbara och exakta, vilket gör att träarbetare kan uppnå konsekventa resultat med sina projekt.

Filter
Förstärkare: 13 , ampere @ 120V: 13 , Konstruktion: Plåt , Fart: 9000 rpm
StilModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
707400
31 "18.5 "16.5 "10 705 SEK
B
707410
37-1 / 2 "44 "18.5 "12 093 SEK

Arbetsmekanism

  • Hyvlar/fogar har en rymlig arbetsyta som gör att operatören kan uppnå önskad trätjocklek.
  • Inmatningsbordet kan finjusteras för att göra exakta snitt, medan utmatningsbordet ger väsentligt stöd för träet när det lämnar maskinen.
  • De använder en robust motor, snurrande knivar och ett skärhuvud för att producera jämna och jämna träytor.

Funktioner

  • JET Tools hyvlar/fogar har överdimensionerade knoppar för maximal kontroll och enkel användning.
  • De har en kraftig 13A-motor för hög effekt och smidig drift, vilket säkerställer lång livslängd.
  • De är integrerade med sladdlindning för snabb och enkel transport, vilket säkerställer miljösäkerhet.
  • Dessa JET 9000 RPM-verktyg har ett utmatningsbord för plåt, designat med höjdjustering för att ge stöd för långa arbetsstycken och minimera beckasin.

Vanliga frågor

Hur underhåller man dessa JET Tools-hyvlar och skarvar?

De är lätta att underhålla med enkel smörjning och rengöring.

Kan dessa JET-hyvlar passa i kompakta utrymmen?

Ja, dessa hyvlar har en kompakt bänkskiva design som gör att de kan användas i trånga utrymmen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?