Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J9224 Skruvmejselbitsats Magnetisk 5 st | AD8QUQ 4LV31

PROTO J9224 Skruvmejselbitset Magnetisk 5 st

Finns i lager
Artikel: AD8QUQ Modell: J9224Korsreferens: 4LV31
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
346SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMulti-Bit skruvmejsel
BithållartypMagnetisk
BitstilEnkel avslutad
Drivstorlek1 / 4 "
Förartyp4-i-1
Finishkrom
Handtag DesignPlast
Antal bitar5
Total längd11 5 / 16 "
Primär applikationGenerell mening
spärrNej
SkaftmaterialLegerat stål
SkafttypFastämne
Storlekar ingårPhillips # 1, # 2, slitsad 5/32 ", 3/16"
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekHandtag DesignArtikelAntal bitarTotal längdSkaftmaterialStorlekar ingårPris
PROTO J61929 Skruvmejselbitsats | AA9UVR 1FR28 J619291 / 4 "PlastMulti-Bit skruvmejsel288"Legerat stålKoppling 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Square urtag # 0, # 1, # 2, # 3, slitsad 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", hylshuvud 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T401 522 kr
PROTO J9320 Spärrskruvmejselbitsats 5 st | AD8QUR 4LV34 J93201 / 4 "PlastMulti-Bit skruvmejsel58.75 "Legerat stålPhillips # 1, # 2, slitsad 5/32 ", 3/16"982SEK
PROTO J9322 Spärrskruvmejselbitsats 11 st | AD8QUT 4LV35 J93221 / 4 "PlastMulti-Bit skruvmejsel127"Legerat stålPhillips # 1, # 2, slitsade 5/32 ", 3/16", muttrar 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"1 071 kr
PROTO J9351 Multi-Bit skruvmejsel, 4-st., 5-i-1, allmänt ändamål, 7-1 / 4 tum total längd | CD3AWP 45JU24 J93515 / 16 "KuddgreppMulti-Bit skruvmejsel47.25 "StålPH1 x 4R-5T slitsad, PH2 x 6R-8T slitsad210SEK
PROTO J9325 Multi-Bit Skruvmejsel, #0/#1/1/4 In/1/8 In/#2/3/16 In/5/32 In/T10/T15/T20/T25 Spetsstorlek | CT8EUR 787D10 J9325--Multi-Bit skruvmejsel----733SEK
PROTO J93111 Multi-Bit Skruvmejsel, #1/#10/1/4 In/#15/#2 Spetsstorlek, 8 spetsar, 7 1/4 tums totallängd | CT8EUT 45JU26 J93111--Multi-Bit skruvmejsel----266SEK
PROTO J93101 Multi-Bit Skruvmejsel, #1/#10/1/4 In/#15/#2 Spetsstorlek, 8 spetsar, 7 1/4 tums totallängd | CT8EUU 45JU25 J93101--Multi-Bit skruvmejsel----279SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J9224 Skruvmejselbitset Magnetisk 5 st
346SEK /enhet