Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J9500B 10-delad skruvdragare, lättviktsväska | AD2LFQ 3R996

PROTO J9500B 10-delad skruvutdragare, lätt bärväska

Finns i lager
Artikel: AD2LFQ Modell: J9500BKorsreferens: 3R996
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
2 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvuttag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9935
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto J9500B 10-delad skruvutdragare för användning med skiftnycklar och kranhållare för att ta bort fastnade eller trasiga skruvar, kopplingar och rör i metallbearbetning, underhåll och reparationsapplikationer
    • Lätt bärväska erbjuder säker förvaring och bärbarhet
    • Storleksstämplad extraktor säkerställer problemfri drift genom att använda rätt borr

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekDrivstorlekStor änddia.Total längdLiten änddia.Pris
PROTO J9521 Skruvutsug 1/8 | AD2LFR 3R997 J95211 / 8 "1 / 8 "3 / 16 "2.375 "1 / 8 "123SEK
PROTO J9522 Skruvutsug 11/64 | AD2LFT 3R998 J95223 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "2 11 / 16 "11 / 64 "132SEK
PROTO J9523 Skruvavdragare 7/32 tum | AD2LFU 3R999 J95237 / 32 "7 / 32 "1 / 4 "2.875 "13 / 64 "158SEK
PROTO J9524 Skruvavdragare 19/64 | AD9DUM 4R001 J95245 / 16 "-5 / 16 "3"19 / 64 "163SEK
PROTO J9525 Skruvsug 11/32 | AD9DUN 4R002 J95253 / 8 "-3 / 8 "3.25 "11 / 32 "178SEK
PROTO J9525B Skruvutsug 15/32 tum | AD9DUP 4R003 J9525B15 / 32 "-1 / 8 "3.875 "1 / 8 "332SEK
PROTO J9526 Skruvutsug 9 / 16in | AD9DUQ 4R004 J9526-----319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J9500B 10-delad skruvutdragare, lätt bärväska
2 847 kr /enhet