Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J9525B Skruvutsug 15/32 tum | AD9DUP 4R003

PROTO J9525B Skruvutdragare 15/32 tum

Finns i lager
Artikel: AD9DUP Modell: J9525BKorsreferens: 4R003
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
332SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvuttag
Borrstorlek15 / 32 "
För borttagning av dubbar, bultar, skruvar3 / 4 "
Stor änddia.1 / 8 "
Total längd3.875 "
Storlek3 / 4 "
Liten änddia.1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekDrivstorlekStor änddia.Total längdLiten änddia.Pris
PROTO J9500B 10-delad skruvdragare, lättviktsväska | AD2LFQ 3R996 J9500B-----2 847 kr
PROTO J9521 Skruvutsug 1/8 | AD2LFR 3R997 J95211 / 8 "1 / 8 "3 / 16 "2.375 "1 / 8 "123SEK
PROTO J9522 Skruvutsug 11/64 | AD2LFT 3R998 J95223 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "2 11 / 16 "11 / 64 "132SEK
PROTO J9523 Skruvavdragare 7/32 tum | AD2LFU 3R999 J95237 / 32 "7 / 32 "1 / 4 "2.875 "13 / 64 "158SEK
PROTO J9524 Skruvavdragare 19/64 | AD9DUM 4R001 J95245 / 16 "-5 / 16 "3"19 / 64 "163SEK
PROTO J9525 Skruvsug 11/32 | AD9DUN 4R002 J95253 / 8 "-3 / 8 "3.25 "11 / 32 "178SEK
PROTO J9526 Skruvutsug 9 / 16in | AD9DUQ 4R004 J9526-----319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J9525B Skruvutdragare 15/32 tum
332SEK /enhet