Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J9634HB Drift Punch Messing 3/4 x 12 In | AF2UBY 6XVR7

PROTO J9634HB Drift Punch Mässing 3/4 x 12 In

Finns i lager
Artikel: AF2UBY Modell: J9634HBKorsreferens: 6XVR7
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
1 207 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrift Punch
ByggMässing
Längd12 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8205306000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Modifierad parabolisk slående ände

Produktvarianter

ProduktModellByggHexLängdTipsstorlekPris
PROTO J961 / 4 Punch Drift 3/32 In | AD2KRG 3R153 J961 / 4-1 / 4 "10 "3 / 32 "236SEK
PROTO J965 / 16 Punch Drift 1/8 In | AD2KRH 3R154 J965 / 16-5 / 16 "10 "1 / 8 "234SEK
PROTO J963 / 8 Punch Drift 3/16 In | AD2KRJ 3R155 J963 / 8-3 / 8 "10 "3 / 16 "268SEK
PROTO J967 / 16 Punch Drift 7/32 In | AD2KRK 3R156 J967 / 16-7 / 16 "10 "1 / 2 "269SEK
PROTO J961 / 2 Punch Drift 1/4 In | AD2KRL 3R157 J961 / 2-1 / 2 "10 "1 / 4 "257SEK
PROTO J965 / 8 Punch Drift 5/16 In | AD2KRM 3R158 J965 / 8-19 / 32 "10 "5 / 16 "318SEK
PROTO J963 / 4 Punch Drift 3/8 In | AD2KRN 3R159 J963 / 4-23 / 32 "10 "3 / 8 "410SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J9634HB Drift Punch Mässing 3/4 x 12 In
1 207 kr /enhet