Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J9853 Skruvstarter slitsad 5 5/8 tums klämma | AD9DUW 4R111

PROTO J9853 Skruvstartare slitsad 5 5/8 tums klämma

Finns i lager
Artikel: AD9DUW Modell: J9853Korsreferens: 4R111 / 4R110
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
209SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvstartare
FinishKromskaft, svart oxidspets
Handtag DesignRäfflad w / Pocket Clip
Hantera materialStål
Total längd5.625 "
SkaftmaterialLegering verktygsstål
SkaftformRunda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1/4 "till 3/8" eller 6, 8, 10, 12
Tipsstilspår~~POS=TRUNC
Tipsstilgruppspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8205597000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för att starta eller ta bort skruvar eller muttrar, särskilt de som är för små för att hålla för hand, från svåråtkomliga områden
    • Följer ANSI-standarder

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTipsstorlekTipsstilTipsstilgruppPris
PROTO J9855 Skruvstartare slitsad 9 5/8 tum | AD9DUX 4R112 J98559.625 "1/4 "till 3/8" eller 6, 8, 10, 12spår~~POS=TRUNCspår~~POS=TRUNC229SEK
PROTO J9882 Skruvstart Phillips 2 3/4 In | AD9DUZ 4R114 J98822.75 "3/16 "till 3/8" eller 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint181SEK
PROTO J9886 Skruvstart Phillips 9 3/4 In | AD9DVA 4R116 J98869.75 "3/16 "till 3/8" eller 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint257SEK
PROTO J9884 Skruvstart Phillips 5 3/4 tums klämma | AG7BTH 4R115 J98845.75 "3/16 "till 3/8" eller 5, 6, 8, 10, 12PhillipsPhillips / Crosspoint238SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J9853 Skruvstartare slitsad 5 5/8 tums klämma
209SEK /enhet