Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JC484 Justerbar nyckelnyckel 5/16 x 1/2 | AA8XRJ 1APC3

PROTO JC484 justerbar ansiktsnyckel 5/16 x 1/2

Finns i lager
Artikel: AA8XRJ Modell: JC484Korsreferens: 1APC3
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
1 101 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar nyckelnyckel
Kapacitet4"
FinishSvartoxid
Längd10.375 "
MaterialSmidd legeringsstål
Total längd10.375 "
Pin Dia.5 / 16 "
Stiftlängd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto JC484 justerbar skiftnyckel med smidd legering i stålkonstruktion med icke-reflekterande svartoxidfinish lämplig för åtdragning av krage, tätnings- / packningsmuttrar och låsmutterringar på hydraulcylindrar.
    • Den levereras med inbyggda precisionsbearbetade stift med 5/16-tums diameter som enkelt passar hål eller spår på fästelementen.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdTotal längdPin Dia.StiftlängdPris
PROTO JC482 Justerbar nyckelnyckel 3/16 x 1/4 | AA8XRG 1APC1 JC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JC484 justerbar ansiktsnyckel 5/16 x 1/2
1 101 kr /enhet