Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JC482 Justerbar nyckelnyckel 3/16 x 1/4 | AA8XRG 1APC1

PROTO JC482 justerbar ansiktsnyckel 3/16 x 1/4

Finns i lager
Artikel: AA8XRG Modell: JC482Korsreferens: 1APC1
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
599SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar nyckelnyckel
Kapacitet2"
FinishSvartoxid
Längd6.375 "
MaterialSmidd legeringsstål
Total längd6.375 "
Pin Dia.3 / 16 "
Stiftlängd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto JC482 är en 0.31 lb justerbar nyckelnyckel som är lämplig för åtdragning av krage, tätning / packningsmuttrar och låsmutterringar på hydraulcylindrar. Den är tillverkad av smidd legerat stål med svart oxidfinish för motståndskraft mot korrosion och rost.
    • Denna justerbara nyckelnyckel från Proto har precisionsbearbetade stift som enkelt passar hål eller spår på framsidan av ett lager eller en mutter.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdTotal längdPin Dia.StiftlängdPris
PROTO JC484 Justerbar nyckelnyckel 5/16 x 1/2 | AA8XRJ 1APC3 JC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "1 101 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JC482 justerbar ansiktsnyckel 3/16 x 1/4
599SEK /enhet