Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JC901B Strukturell skiftnyckel med offset huvud, svartoxidfinish, 12 tums längd | AA8MBM 19C645

PROTO JC901B strukturell skiftnyckel med förskjutet huvud, svart oxidfinish, 12 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA8MBM Modell: JC901BKorsreferens: 19C645
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
433SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel för offsethuvud
ByggLegerat stål
FinishSvartoxid
HandleAvsmalnande
Hantera typAvsmalnande
Huvudstorlek9 / 16 "
Head Tjocklek7 / 16 "
MaterialLegerat stål
Antal poäng0
Kompensera3 / 4 "
Total längd12 "
Storlek9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.342
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Offsetnyckel som är lämplig för inriktning av nithål och bultar i service-, bil-, industrimaskiner och underhållstillämpningar
    • Härdat och avsmalnande offsethandtag ger maximalt spelrum och större hävstångseffekt för hinder och knogar; precisionsbräckta öppningar säkerställer korrekt passform
    • Legering stålkonstruktion för hållfasthet och svartoxidfinish för nötningsbeständighet & långvarig hållbarhet
    • Fungerar i enlighet med Federal Spec GGG-W-636E standarder

Produktvarianter

ProduktModellHead TjocklekKompenseraTotal längdStorlekPris
PROTO JC903 Skiftnyckel för offsethuvud 11/16 In | AA8MBE 19C638 JC9037 / 16 "3 / 4 "12 "11 / 16 "415SEK
PROTO JC911 Förskruvningsnyckel 1-13 / 16 In | AA8MBG 19C640 JC91113 / 16 "1.625 "23.25 "1-13 / 16 "2 641 kr
PROTO JC903A Förskruvningsnyckel 5/8 In | AA8MBK 19C643 JC903A7 / 16 "3 / 4 "12 "5 / 8 "448SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JC901B strukturell skiftnyckel med förskjutet huvud, svart oxidfinish, 12 tums längd
433SEK /enhet