Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JC903 Skiftnyckel för offsethuvud 11/16 In | AA8MBE 19C638

PROTO JC903 Strukturell skiftnyckel med offsethuvud 11/16 tum

Finns i lager
Artikel: AA8MBE Modell: JC903Korsreferens: 19C638
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
415SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel för offsethuvud
ByggLegerat stål
FinishSvartoxid
HandleAvsmalnande
Hantera typAvsmalnande
Huvudstorlek11 / 16 "
Head Tjocklek7 / 16 "
MaterialLegerat stål
Antal poäng0
Kompensera3 / 4 "
Total längd12 "
Storlek11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHead TjocklekKompenseraTotal längdStorlekPris
PROTO JC911 Förskruvningsnyckel 1-13 / 16 In | AA8MBG 19C640 JC91113 / 16 "1.625 "23.25 "1-13 / 16 "2 641 kr
PROTO JC903A Förskruvningsnyckel 5/8 In | AA8MBK 19C643 JC903A7 / 16 "3 / 4 "12 "5 / 8 "448SEK
PROTO JC901B Strukturell skiftnyckel med offset huvud, svartoxidfinish, 12 tums längd | AA8MBM 19C645 JC901B7 / 16 "3 / 4 "12 "9 / 16 "433SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JC903 Strukturell skiftnyckel med offsethuvud 11/16 tum
415SEK /enhet