Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JC911 Förskruvningsnyckel 1-13 / 16 In | AA8MBG 19C640

PROTO JC911 Offset Head Strukturell skiftnyckel 1-13/16 In

Finns i lager
Artikel: AA8MBG Modell: JC911Korsreferens: 19C640
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
2 641 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel för offsethuvud
ByggLegerat stål
FinishSvartoxid
HandleAvsmalnande
Hantera typAvsmalnande
Huvudstorlek1-13 / 16 "
Head Tjocklek13 / 16 "
MaterialLegerat stål
Antal poäng0
Kompensera1.625 "
Total längd23.25 "
Storlek1-13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3075
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHead TjocklekKompenseraTotal längdStorlekPris
PROTO JC903 Skiftnyckel för offsethuvud 11/16 In | AA8MBE 19C638 JC9037 / 16 "3 / 4 "12 "11 / 16 "415SEK
PROTO JC903A Förskruvningsnyckel 5/8 In | AA8MBK 19C643 JC903A7 / 16 "3 / 4 "12 "5 / 8 "448SEK
PROTO JC901B Strukturell skiftnyckel med offset huvud, svartoxidfinish, 12 tums längd | AA8MBM 19C645 JC901B7 / 16 "3 / 4 "12 "9 / 16 "433SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JC911 Offset Head Strukturell skiftnyckel 1-13/16 In
2 641 kr /enhet