Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JRR50105 Slagring 1-3 / 16 In | AA2GNN 10H821

PROTO JRR50105 Slaghållningsring 1-3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AA2GNN Modell: JRR50105Korsreferens: 10H821
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
89SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlagringens hållarring
Drivstorlek1 / 2 "
FinishRöd plastbelagd
Antal bitar1
Total längd1.187 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1050 Spår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekTotal längdStorlekPris
PROTO JRR50080 Slagring 15/16 In | AA2GNK 10H818 JRR500801 / 2 "15 / 16 "800 Spår89SEK
PROTO JRR50087 Slagring 1 tum röd plast | AA2GNL 10H819 JRR500871 / 2 "1"870 Spår91SEK
PROTO JRR50095 Slaghållarring 1-1 / 16 In | AA2GNM 10H820 JRR500951 / 2 "1 1 / 16 "950 Spår83SEK
PROTO JRR50115 Slagring 1-1 / 4 In | AA2GNP 10H822 JRR501151 / 2 "1.25 "1150 Spår92SEK
PROTO JRR50130 Slagring 1-7 / 16 In | AA2GNQ 10H823 JRR501301 / 2 "1.437 "1300 Spår89SEK
PROTO JRR50145 Hållarring för slaguttag 1-9 / 16 In | AA2GNR 10H824 JRR501451 / 2 "1 9 / 16 "1450 Spår90SEK
PROTO JRR50160 Hållarring för slaguttag 1-3 / 4 In | AA2GNT 10H825 JRR501601 / 2 "1.75 "1600 Spår89SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JRR50105 Slaghållningsring 1-3/16 tum
89SEK /enhet