Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JSCR22-TT Spärrnyckel 11/16 tum x # 22 12 poäng | AG4LKB 34GP33

PROTO JSCR22-TT Spärrkombinationsnyckel 11/16 tum x #22 12 punkter

Finns i lager
Artikel: AG4LKB Modell: JSCR22-TTKorsreferens: 34GP33
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
615SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishSvart krom
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek11/16 "x # 22
MaterialHöglegeringsstål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd8.875 "
ReverseringNej
SAE eller metriskSAE
Storlek11/16 "x # 22
Tether kapabelKoppling klar
SkiftnyckelstilSpline, kombination, halkfri

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO JSCR08-TT Spärrnyckel 1/4 tum x # 8 12 poäng | AG4LJU 34GP26 JSCR08-TT5"1/4 "x # 8512SEK
PROTO JSCR10-TT Spärrnyckel 5/16 tum x # 10 12 poäng | AG4LJV 34GP27 JSCR10-TT5.5 "5/16 "x # 10518SEK
PROTO JSCR12-TT Spärrnyckel 3/8 tum x # 12 12 poäng | AG4LJW 34GP28 JSCR12-TT6.25 "3/8 "x # 12521SEK
PROTO JSCR14-TT Spärrnyckel 7/16 tum x # 14 12 poäng | AG4LJX 34GP29 JSCR14-TT6.5 "7/16 "x # 14555SEK
PROTO JSCR16-TT Spärrnyckel 1/2 tum x # 16 12 poäng | AG4LJY 34GP30 JSCR16-TT7"1/2 "x # 16614SEK
PROTO JSCR18-TT Spärrnyckel 9/16 tum x # 18 12 poäng | AG4LJZ 34GP31 JSCR18-TT7.5 "9/16 "x # 18619SEK
PROTO JSCR20-TT Spärrnyckel 5 / 8in. x # 20 12 poäng | AG4LKA 34GP32 JSCR20-TT8.187 "5/8 "x # 20644SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JSCR22-TT Spärrkombinationsnyckel 11/16 tum x #22 12 punkter
615SEK /enhet