Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JSCV08S Ratchet Combo Spline Spline 12 Points 1/4 Inch | AF7NUQ 22DH96

PROTO JSCV08S Ratchet Combo Skiftnyckel Spline 12 Points 1/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AF7NUQ Modell: JSCV08SKorsreferens: 22DH96
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
274SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishSvart krom
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek1 / 4 "
MaterialHärdat stål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd5.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 4 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilSpline, Stubby

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8204110030

Produktinformation:

    • 22DH96 är en föreslagen ersättning av 20VK75

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO JSCV10S Ratchet Combo skiftnyckel Spline 12 Points 5/16 Inch | AF7NUR 22DH97 JSCV10S6.125 "5 / 16 "317SEK
PROTO JSCV12S Spärrnyckel Spline 12-punkts 3/8 tum | AF7NUT 22DH98 JSCV12S3"3 / 8 "347SEK
PROTO JSCV14S Ratchet Combo Wrench Spline 12 Point 7/16 tum | AF7NUU 22DH99 JSCV14S6.625 "7 / 16 "365SEK
PROTO JSCV16S Ratchet Combo Spline Spline 12 Points 1/2 Inch | AF7NUV 22DJ01 JSCV16S6 13 / 16 "1 / 2 "405SEK
PROTO JSCV18S Ratchet Combo Spline Spline 12 Points 9/16 Inch | AF7NUW 22DJ02 JSCV18S4.625 "9 / 16 "421SEK
PROTO JSCV20S Ratchet Combo skiftnyckel Spline 12 Points 5/8 Inch | AF7NUX 22DJ03 JSCV20S7.437 "5 / 8 "421SEK
PROTO JSCV22S Ratchet Combo Wrench Spline 12 Point 11 / 16in | AF7NUY 22DJ04 JSCV22S7.5 "11 / 16 "529SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JSCV08S Ratchet Combo Skiftnyckel Spline 12 Points 1/4 Inch
274SEK /enhet