Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JSCV18-TT Spärrnyckel 9/16 tum x # 18 | AG4LJP 34GP22

PROTO JSCV18-TT Spärrkombinationsnyckel 9/16 tum x #18

Finns i lager
Artikel: AG4LJP Modell: JSCV18-TTKorsreferens: 34GP22
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
700SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishSvart krom
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek9/16 "x # 18
MaterialHöglegeringsstål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd7.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Storlek9/16 "x # 18
Tether kapabelKoppling klar
SkiftnyckelstilSpline

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
PROTO JSCVM07-TT Spärrnyckel 7mm 12 st. | AG4LHV 34GP04 JSCVM07-TT5.5 "metrisk7mm553SEK
PROTO JSCVM08-TT Spärrnyckel 8mm 12 st. | AG4LHW 34GP05 JSCVM08-TT5.5 "metrisk8500SEK
PROTO JSCVM09-TT Spärrnyckel 9mm 12 st. | AG4LHX 34GP06 JSCVM09-TT5 15 / 16 "metrisk9514SEK
PROTO JSCVM10-TT Spärrnyckel 10mm | AG4LHY 34GP07 JSCVM10-TT6.25 "metrisk10520SEK
PROTO JSCVM13-TT Spärrnyckel 13mm | AG4LJB 34GP10 JSCVM13-TT7"metrisk13556SEK
PROTO JSCVM14-TT Spärrnyckel 14mm | AG4LJC 34GP11 JSCVM14-TT7.5 "metrisk14mm574SEK
PROTO JSCVM15-TT Spärrnyckel 15mm | AG4LJD 34GP12 JSCVM15-TT7.875 "metrisk15mm594SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JSCV18-TT Spärrkombinationsnyckel 9/16 tum x #18
700SEK /enhet