Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JSCVM14T Spärrnyckel vändbar 12-punkts 14mm | AF7NRZ 22DH56

PROTO JSCVM14T Ratcheting Combo skiftnyckel Vändbar 12 punkt 14mm

Finns i lager
Artikel: AF7NRZ Modell: JSCVM14TKorsreferens: 22DH56
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
394SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek14mm
MaterialHärdat stål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd7.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskmetrisk
Storlek14mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO JSCVM06T Ratcheting kombinationsnyckel Reversibel 12 Point 6mm | AF7NRQ 22DH48 JSCVM06T5"6341SEK
PROTO JSCVM07T Ratcheting kombinationsnyckel Reversibel 12 Point 7mm | AF7NRR 22DH49 JSCVM07T5.5 "7mm355SEK
PROTO JSCVM08T Ratcheting kombinationsnyckel Reversibel 12 Point 8mm | AF7NRT 22DH50 JSCVM08T5.5 "8321SEK
PROTO JSCVM09T Ratcheting kombinationsnyckel vändbar 12 -punkts 9 mm | AF7NRU 22DH51 JSCVM09T6"9359SEK
PROTO JSCVM10T Spärrnyckel vändbar 12-punkts 10mm | AF7NRV 22DH52 JSCVM10T6 5 / 16 "10351SEK
PROTO JSCVM11T Spärrnyckel vändbar 12-punkts 11mm | AF7NRW 22DH53 JSCVM11T6.625 "11368SEK
PROTO JSCVM12T Ratcheting Combo Skiftnyckel Vändbar 12-punkts 12mm | AF7NRX 22DH54 JSCVM12T6 13 / 16 "12 "373SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JSCVM14T Ratcheting Combo skiftnyckel Vändbar 12 punkt 14mm
394SEK /enhet