Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JSCVM06T Ratcheting kombinationsnyckel Reversibel 12 Point 6mm | AF7NRQ 22DH48

PROTO JSCVM06T Ratcheting Combo skiftnyckel Vändbar 12 punkt 6mm

Finns i lager
Artikel: AF7NRQ Modell: JSCVM06TKorsreferens: 22DH48
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
341SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek6mm
MaterialHärdat stål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd5"
ReverseringJa
SAE eller metriskmetrisk
Storlek6
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO JSCVM07T Ratcheting kombinationsnyckel Reversibel 12 Point 7mm | AF7NRR 22DH49 JSCVM07T5.5 "7mm355SEK
PROTO JSCVM08T Ratcheting kombinationsnyckel Reversibel 12 Point 8mm | AF7NRT 22DH50 JSCVM08T5.5 "8321SEK
PROTO JSCVM09T Ratcheting kombinationsnyckel vändbar 12 -punkts 9 mm | AF7NRU 22DH51 JSCVM09T6"9359SEK
PROTO JSCVM10T Spärrnyckel vändbar 12-punkts 10mm | AF7NRV 22DH52 JSCVM10T6 5 / 16 "10351SEK
PROTO JSCVM11T Spärrnyckel vändbar 12-punkts 11mm | AF7NRW 22DH53 JSCVM11T6.625 "11368SEK
PROTO JSCVM12T Ratcheting Combo Skiftnyckel Vändbar 12-punkts 12mm | AF7NRX 22DH54 JSCVM12T6 13 / 16 "12 "373SEK
PROTO JSCVM13T Spärrnyckel Vändbar 12-punkts 13mm | AF7NRY 22DH55 JSCVM13T7"13391SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JSCVM06T Ratcheting Combo skiftnyckel Vändbar 12 punkt 6mm
341SEK /enhet