Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JSCVM17F Spärrkombinyckel Spline 12 Points 17mm | AF7NWF 22DJ36

PROTO JSCVM17F Spärrkombinyckel Spline 12 Points 17mm

Finns i lager
Artikel: AF7NWF Modell: JSCVM17FKorsreferens: 22DJ36
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
643SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishSvart krom
Flexibelt huvudJa
Huvudstorlek17mm
MaterialHärdat stål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd7.5 "
ReverseringNej
SAE eller metriskmetrisk
Storlek17mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilSpline

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellFlexibelt huvudMaterialKompenseraTotal längdReverseringStorlekPris
PROTO JSCRM08 Spärrnyckel 8 mm Spline | AA8LZN 19C599 JSCRM08NejChrome Vanadin Stål15 grader5.5 "Nej8264SEK
PROTO JSCRM09 Spärrnyckel 9 mm Spline | AA8LZP 19C601 JSCRM09NejChrome Vanadin Stål15 grader5 15 / 16 "Nej9273SEK
PROTO JSCRM10 Spärrnyckel 10 mm Spline | AB3HKA 1TEP2 JSCRM10NejVanadiumstål15 grader6.25 "Nej10268SEK
PROTO JSCRM11 Spärrnyckel 11 mm Spline | AB3HKB 1TEP3 JSCRM11NejVanadiumstål15 grader6.5 "Nej11308SEK
PROTO JSCRM12 Spärrnyckel 12 mm Spline | AB3HKC 1TEP4 JSCRM12NejVanadiumstål15 grader6.75 "Nej12 "317SEK
PROTO JSCRM13 Spärrnyckel 13mm Spline | AB4DUG 1XDD1 JSCRM13NejVanadiumstål15 grader7"Nej13326SEK
PROTO JSCRM14 Spärrnyckel 14 mm Spline | AB4DUH 1XDD2 JSCRM14NejVanadiumstål15 grader7.5 "Nej14mm331SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JSCVM17F Spärrkombinyckel Spline 12 Points 17mm
643SEK /enhet