VESTIL HDMS-serien hängande magnetiska sopmaskiner, tunga


Filter
Basplattans längd: 5" , Färg: Silver , Djup: 5" , Eyelet Dia.: 3 / 4 " , Längd: 5" , Material: Stål , Max. Arbetstemp.: 175 Deg. F , Antal kedjor: 2 , Antal öljetter: 2 , Sopmaskinstyp: Kedjehängningstyp
StilModellBasplattans breddKapacitetHöjdSopa breddBreddPris (ex moms)
A
HDMS-36
36 "75 Ibs3 1 / 2 "36 "37 "3 778 SEK
B
HDMS-48
48 "100 Ibs3 1 / 2 "48 "49 "4 875 SEK
C
HDMS-60
60 "120 Ibs4"60 "50 "5 049 SEK
D
HDMS-72
72 "130 Ibs4"72 "70 "6 318 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?