Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JSF105 Mjuk hammare utan spets 0.52 Lb 1 tum | AD9DXP 4R438

PROTO JSF105 Soft Face Hammer utan spets 0.52 Lb 1 In

Finns i lager
Artikel: AD9DXP Modell: JSF105Korsreferens: 4R438

Få det Maj 6, Måndag
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
349SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMjuk ansiktshammare
HandleGlasfiber
Hantera färgSvart röd
Hantera materialGlasfiber med vinylgrepp
Head Längd2"
Huvudvikt8 oz.
Ingen parkeringNej
Total längd12 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tips Dia.1 In.
TypUtan tips
du använderTips 4R402, 4R403, 4R404, 4R405, 4R407, 4R408

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHead LängdHuvudviktTotal längdPris
PROTO JSF205 Mjuk hammare utan spets 2 tum diameter 1.8 lb | AC6WBH 36M939 JSF2052.5 "28 oz.15 "547SEK
PROTO JSF100 Mjuk hammare utan spets 0.36 Lb 1 tum | AD9DXN 4R437 JSF1002"6 oz.12 "282SEK
PROTO JSF150 Mjuk ansiktshammare utan spets 0.61 Lb 1 1/2 In | AD9DXR 4R440 JSF1502.375 "14 oz.13.5 "404SEK
PROTO JSF200 mjuk ansiktshammare utan spets 1.05 lb 2 tum | AD9DXU 4R443 JSF2002.5 "16 oz.15 "521SEK
PROTO JSF250 Mjuk hammare utan spets 1.85Lb 2 1/2 tum | AD9DXX 4R447 JSF2503.25 "2 lb.16.5 "714SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JSF105 Soft Face Hammer utan spets 0.52 Lb 1 In
349SEK /enhet