PROTO JUC3743-3SG Rullande hytt 37 tum Bredd 20 tum Djup 43 tum Höjd Röd | AH6DYQ 35XP93

PROTO JUC3743-3SG Rolling Cabnt 37 tum Bredd 20 tum Djup 43 tum Höjd Röd

Finns i lager
Artikel: AH6DYQ Modell: JUC3743-3SGKorsreferens: 35XP93

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande skåp
Hjulstorlek5 "x 1-1 / 4"
Caster Typ(2) Vrid, (2) Låssvivel
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
FärgRed
konfiguration(3) Lådor, (1) Toppfack
Djup20 "
Lådkapacitet100 lb.
LådfärgRed
LådglasKullagret
TullbetygStandardplikt
FinishPulverlackat
Mätare18
HandtagFullbredd aluminium
Höjd43 "
Ladda betyg1100 lb.
LåssystemHög säkerhet rörformigt lås
MaterialStål
Antal lådor3
Antal hyllor2
Lagringskapacitet20,558 cu. i.
Bredd37 "
ArbetsytmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 105.3
Fartygets höjd (cm)129.54
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)65.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLådglasHjulstorlekCaster TypTullbetygFinishMätareHandtagHöjdPris
PROTO J555041-10BL Blå rullskåp, 41 tum H x 50 W x 25-1 / 4 tum D, antal lådor 10 | CD2HKT 48UZ80 J555041-10BLKullager, full förlängning6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) VridbarIndustriell premiumGlansBotten: 14, Sida: 16, Lådor: 18Ergonomisk metallsida41 "68 770 kr
PROTO J556646-12DB svart rullskåp, 46 tum H x 66 B x 27 tum D, Antal lådor 12 | CD2LAF 48UZ14 J556646-12DBKullager, full förlängning6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) VridbarIndustriell premiumGlans / MattBotten: 14, Sida: 16, Lådor: 18Ergonomisk metallsida46 "115 308 kr
PROTO J555041-10SG Röd rullskåp, 41 tum H x 50 W x 25-1 / 4 tum D, Antal lådor 10 | CD2LAX 48UZ72 J555041-10SGKullager, full förlängning6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) VridbarIndustriell premiumGlans / MattBotten: 14, Sida: 16, Lådor: 18Ergonomisk metallsida41 "68 770 kr
PROTO J553441-8SG Rött rullskåp, 41 tum H x 34 W x 25-1 / 4 tum D, Antal lådor 8 | CD2LAZ 48VA02 J553441-8SGKullager, full förlängning6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) VridbarIndustriell premiumGlans / MattBotten: 14, Sida: 16, Lådor: 18Ergonomisk metallsida41 "39 269 kr
PROTO J553441-8DB rullskåp, 41 tum H x 34 tum B x 25-1 / 4 tum D, antal lådor 8 | CD3FMT 48VA05 J553441-8DBKullager, full förlängning6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) VridbarIndustriell premiumGlans / MattBotten: 14, Sida: 16, Lådor: 18Ergonomisk metallsida41 "39 269 kr
PROTO J553441-7SG Röd rullskåp, 41 tum H x 34 tum B x 25-1 / 4 tum D, antal lådor 7 | CD3FMU 48VA08 J553441-7SGKullager, full förlängning6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) VridbarIndustriell premiumGlans / MattBotten: 14, Sida: 16, Lådor: 18Ergonomisk metallsida41 "37 927 kr
PROTO J553441-7BL Blå rullskåp, 41 tum H x 34 tum B x 25-1 / 4 tum D, antal lådor 7 | CD3FMW 48VA12 J553441-7BLKullager, full förlängning6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) VridbarIndustriell premiumGlansBotten: 14, Sida: 16, Lådor: 18Ergonomisk metallsida41 "37 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JUC3743-3SG Rolling Cabnt 37 tum Bredd 20 tum Djup 43 tum Höjd Röd
42 114 kr /enhet