Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JXTS-16.250 Bandskena | AC3AYU 2Q427

PROTO JXTS-16.250 Bandslidenhet

Finns i lager
Artikel: AC3AYU Modell: JXTS-16.250Korsreferens: 2Q427

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

77SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMONTERING AV SPÅRBILD

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JXTS-16.250 Bandslidenhet
77SEK /enhet