Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PULSAFEEDER LC02SA-PTC1-G19 Membranpump för kemisk mätning, justerbar utgång, 80 psi, 115 VAC | CD3VUC 20LX67

PULSAFEEDER LC02SA-PTC1-G19 Kemikaliemätningspump för membran, justerbar effekt, 80 Psi, 115 VAC

Finns i lager
Artikel: CD3VUC Modell: LC02SA-PTC1-G19Korsreferens: 20LX67
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
8 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemisk mätpump
BollmaterialKeramik
Body MaterialHarts
cc / min.16
Ledningslängd6ft.
MembranmaterialPTFE
FlödeshastighetJusterbar
Huvud och monteringsmaterialGFPPL
Höjd9 10 / 16 "
HP1/5
Hz50/60
Längd9.5 "
Max. Flöde6.00 gpd
Max. Slag per minut125
Min. Flödeshastighet0.06 gpd
Antal flöden1
Fas1
PumptypMembran
Tätningar och O-ringarPTFE
SjälvsugandeJa
Suglyft4 Ft.
Spänning115 VAC
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.951

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PULSAFEEDER LC02SA-PTC1-G19 Kemikaliemätningspump för membran, justerbar effekt, 80 Psi, 115 VAC
8 617 kr /enhet